エスコ
40mm ダイアル錠
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-17
材質
本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)
40
全長(mm)
78
質量(g)
107
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
22×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766354
EA983S-17
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください