エスコ
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
ロック
キー式
付属品
カギ2本
エスコ品番
EA983SC-240
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
40
クリアランス(mm)
23×22
ツル径(Φmm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767072
EA983SC-240
オープン
¥
1,760
¥1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください