40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

40mm 南京錠(マスターキー付/12個組) - エスコ
(1件のレビュー)

セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。

ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22内容量1個
注意
※マスターキーは12個全てを開けることはできますが、1個づつは全部違う鍵が付いています。同一視キーでございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50768156EA983SH-140M
オープン
22,200
24,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50768156
2022-02-09
用途: 用水路の水門や維持管理箇所に使用している。
農・林・水産業

用水路の管理延長が長く、全体に関係する人と、その箇所だけに関係する人に分かれることから、その箇所だけの人用のカギと、全体の箇所に関係する人用のマスターカギを、使い分けることが出来てとても良い。
ただ、マスターカギは、もう1本ほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする