890-1200mm セーフティーループ(黄)

890-1200mm セーフティーループ(黄) - エスコ

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。

用途高所作業用工具落下防止紐使用荷重(kg)1.5以内イエローエスコ品番EA983SL-62材質ナイロン、スイベル:スチール寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50質量(g)79コード径(Φmm)5最大開口(mm)大:11、小:7自然長(mm)890最大長(mm)1200内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50768533EA983SL-62
1,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする