エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
890-1200mm セーフティーループ(黄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768533
品番
EA983SL-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,930
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
使用荷重(kg)
1.5以内
色
イエロー
用途
高所作業用工具落下防止紐
エスコ品番
EA983SL-62
材質
ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)
【スイベル】大:60・小:50
質量(g)
79
コード径(Φmm)
5
最大開口(mm)
大:11、小:7
自然長(mm)
890
最大長(mm)
1200
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。