エスコ
45mm シリンダー錠(同一キー)
ロック
キー式
仕様
同一キー
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-27
材質
真鍮
幅(mm)
45
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
24×23.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769538
EA983TC-27
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください