エスコ
20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-72
材質
真鍮
幅(mm)
20
ツル径(Φmm)
3.5
クリアランス(縦×横)(mm)
18×9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769872
EA983TC-72
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください