エスコ
50kg マグネットリフト(ハンド式)
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番
EA984CA-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【リフト部】118×98×38
ハンドル長さ(mm)
260
ハンドル幅(mm)
90
吸着能力(kg)
50
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770938
EA984CA-10
50
2.8
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください