エスコ
50kg マグネットリフト(ハンド式)
エスコ品番
EA984CA-3
吸着力(N)
(最大)500
最高高さ(mm)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×92×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770956
EA984CA-3
50
1
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください