125kg マグネットリフター

125kg マグネットリフター - エスコ

高エネルギー積のネオジム磁石使用。

エスコ品番EA984CD-51穴径(Φmm)【フック】30×27使用温度範囲(℃)-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×76×116ハンドル長さ(mm)112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50771017EA984CD-514.5
57,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする