エスコ
2.0ton 竪吊クランプ
仕様
ワンタッチ安全ロック式
エスコ品番
EA984DL-2
全長(mm)
320
質量(kg)
6.9
使用荷重(kg)
2
クランプ範囲(mm)
0~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771446
EA984DL-2
2
0~30
オープン
¥
91,100
¥
100,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください