エスコ
2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)
仕様
安全ロック式
エスコ品番
EA984DM-2
全長(mm)
335
質量(kg)
5.8
使用荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771455
EA984DM-2
0~30
オープン
¥
76,900
¥
84,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください