曜日別特売

0-240mm コンクリート吊クランプ

0-240mm コンクリート吊クランプ - エスコ

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。

エスコ品番EA984DT-240全長(mm)474質量(kg)6.9使用荷重(kg)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50771473EA984DT-2400.50~240
オープン
55,700
61,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする