エスコ
1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青)
材質
ポリエチレン
色
ブルー
エスコ品番
EA985PK-1
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
1200×1200×1300(H)
番手
#3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772067
EA985PK-1
オープン
¥
10,300
¥11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください