エスコ
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
ベルト長さ(m)
4
ベルト幅(mm)
35
仕様
レバー×2本(450mm)
エスコ品番
EA986D
セット内容
リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)
材質
スチール
寸法(mm)
【ポリウレタンタイヤ】直径138×28
質量(kg)
20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)
使用荷重(kg)
660
材質(ベルト)
ポリエステル
積載均等耐荷重(kg)
2000(500×4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772137
EA986D
オープン
¥
117,400
¥
129,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください