エスコ
1000kg リフティングローラー(1組)
材質
スチール、【タイヤ】ポリウレタン
エスコ品番
EA986D-1
セット内容
・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)
質量(kg/セット)
10
積載均等耐荷重(kg)
1000(500×2)
タイヤサイズ(mm)
直径138×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772146
EA986D-1
オープン
¥
60,500
¥
66,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください