900kg リフティングローラー(1組)

900kg リフティングローラー(1組) - エスコ
材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂エスコ品番EA986D-11ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50772155EA986D-11
オープン
465,500
512,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする