エスコ
600kg リフティングローラー(1組)
材質
スチール
仕様
荷締めベルト付
エスコ品番
EA986D-12
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
580×380×815(H)
車輪径(Φmm)
【ポリウレタンタイヤ】150
車輪
自在車(4輪)
質量(kg/セット)
25
プラットホーム寸法(mm)
215×114
積載均等耐荷重(kg)
60g(300×2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772164
EA986D-12
オープン
¥
331,000
¥
364,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください