仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-564セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)内容量1個