曜日別特売

12.0ton トランスポートローラーセット

12.0ton トランスポートローラーセット - エスコ
仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-574セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50772252EA986DB-574
オープン
195,000
214,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする