エスコ
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在(後ストッパー)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GG-25
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)
0.908
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
161
耐荷重(kg)
100
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773004
EA986GG-25
125
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください