エスコ
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在前ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HM-1
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.8
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
108
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773512
EA986HM-1
75
200
オープン
¥
8,510
¥
9,361
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください