エスコ
250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986HP-7
材質
金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)
4.5
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
295
耐荷重(kg)
900
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773878
EA986HP-7
250
オープン
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください