エスコ
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在後ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986HY-3
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
150
耐荷重(kg)
150
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774368
EA986HY-3
125
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください