エスコ
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JF-100
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
130
耐荷重(kg)
180
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774684
EA986JF-100
100
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください