200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) - エスコ
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ボールベアリングエスコ品番EA986JF-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245耐荷重(kg)450ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774718EA986JF-200200
オープン
27,100
29,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする