エスコ
250mm キャスター(自在金具)
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JK-250
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
295
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774867
EA986JK-250
250
600
588
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください