エスコ
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KG-5
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
7.3
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
245
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775427
EA986KG-5
200
900
オープン
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください