エスコ
250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KW-4
材質
金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
質量(kg)
5.3
車輪幅(mm)
65
全高(mm)
295
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775612
EA986KW-4
250
1200
オープン
¥
68,700
¥
75,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください