125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) - エスコ
材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986LM-2材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775908EA986LM-2125150
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする