125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) - エスコ

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

エスコ品番EA986MB-5材質ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776075EA986MB-5
オープン
3,910
4,301(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする