エスコ
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-4
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
115
車輪径(Φmm)
140
車輪幅(mm)
37
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776163
EA986MC-4
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください