曜日別特売

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング - エスコ
エスコ品番EA986MG-8軸径(Φmm)25許容荷重(kg)650車輪径(Φmm)280材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度65 ショアAボス幅(mm)70ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776452EA986MG-8
オープン
21,300
23,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする