エスコ
300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MV-12
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
300
車輪幅(mm)
100
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776687
EA986MV-12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください