エスコ
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
材質(車輪)
プラスチック
仕様
自在
エスコ品番
EA986PE-2
材質
金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)
300
車輪幅(mm)
17×2
全高(mm)
78
耐荷重(kg)
70
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
有り
偏心(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777317
EA986PE-2
50
60×60
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください