エスコ
150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ウレタン
仕様
固定
エスコ品番
EA986PN-64
質量(kg)
2.2
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
198
ベアリング
有り
プレート寸法(mm)
138×93
ストッパー
あり
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778148
EA986PN-64
150
300
138×93
100×56
オープン
¥
7,120
¥7,832
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください