エスコ
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ウレタン
仕様
自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番
EA986PN-81
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
全高(mm)
100
ベアリング
有り
プレート寸法(mm)
82×82
ストッパー
有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
28
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778193
EA986PN-81
75
120
82×82
63×63
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください