エスコ
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)
エスコ品番
EA986PT-113
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
122
ストッパー
回転ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778394
EA986PT-113
100
50
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください