エスコ
125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-151
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
150
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778552
EA986PT-151
125
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください