エスコ
150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-162
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
110
ストッパー
回転ストッパー
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778604
EA986PT-162
150
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください