エスコ
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-51
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
10.5
全高(mm)
130
ストッパー
回転ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778805
EA986PT-51
100
120
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください