エスコ
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-52
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
150
ストッパー
回転ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778814
EA986PT-52
125
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください