82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) - エスコ
エスコ品番EA986RP-82B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)720車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)98種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50780092EA986RP-82B
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする