エスコ
70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番
EA986RW-17
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
70
車輪幅(mm)
20
種類
ローラー
耐荷重(kg)
125
耐熱温度(℃)
-25~70
軸穴径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780223
EA986RW-17
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください