エスコ
80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
エスコ品番
EA986RX-10
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
耐荷重(kg)
180
耐熱温度(℃)
-25~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780336
EA986RX-10
ローラー
25
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください