エスコ
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
エスコ品番
EA986S-16
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
全高(mm)
31
耐荷重(kg)
30
外径(Φmm)
76
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780512
EA986S-16
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください