150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) - エスコ
エスコ品番EA986SB-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50780616EA986SB-150
オープン
9,440
10,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする