エスコ
200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
エスコ品番
EA986SC-200
材質
ソリッドスチール
軸径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
6000
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
55
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780686
EA986SC-200
オープン
¥
69,100
¥76,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください