エスコ
125x 50mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ品番
EA986SF-125
材質
ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)
25
寸法(mm)
125×50
許容荷重(kg)
1500
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780783
EA986SF-125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください