エスコ
125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ品番
EA986SG-125
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
125×46
許容荷重(kg)
750
質量(g)
860
種類
ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)
-25~80
フランジ外径(Φmm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780835
EA986SG-125
オープン
¥
20,700
¥22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください